FAG HS7020C-T-P4S-UL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd6TWk4eE1EYzNNRFF4TmpJd05UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMwZmM3NTVkMjE5MmM2ZDZmZTYxNWI4NWU5ZDRkOWMzMWUyOWIwNDI4MTBjNjcyZWM1Nzk4MzA1NTg2NWI1Mw
1180943 精密球轴承 

FAG FAG

FAG HS7020C-T-P4S-UL

描述

FAG HS7020-C-T-P4S-UL ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

HS7020-C-T-P4S-UL

BDI部件号
1180943

详情

2364.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,364.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 51

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801218795
重量 / Kilogram
1.299
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.4
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新