https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PSRB1-O-BR-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoa01DOHhNRFV6TnpRek9EQTROVEUxTUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZlQxOUNVbDlEUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0NmQ5MzdlNTI3Zjg4MDQwY2I0MWEzNmY4YmVjNzQ5ZmFlMWExYTg1MjZkZGVhNGQwNDMxNGIxMWQyZjc4YzE
FAG
FAG
HC6016-M-P6-C3
FAG FAG
描述
FAG HC6016-M-P6-C3
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
HC6016-M-P6-C3
BDI部件号
24858946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HC6016-M-P6-C3/p/24858946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677906779
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
2.00179
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米