FAG
FAG
HC71920C-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG HC71920C.T.P4S.UL ; 轴承/主轴轴承
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
HC71920C-T-P4S-UL
BDI部件号
23943836
详情
3546.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HC71920C-T-P4S-UL/p/23943836
单价(不含税)
¥3,546.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.731
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米