https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneFl5OHhNREl6TnpZM056ZzJNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwM2UwOWNmMmU0YzQ0OWE5MmRjN2M5M2ExODE2YzhjYjFiNDhhMTgyZTg5NzlkY2FmYWUyMTI0OWQ0NDVjMjFj
FAG
FAG
HCB71913-E-2RSD-T-P4S-QUL
FAG FAG
描述
FAG HCB71913-E-2RSD-T-P4S-QUL
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 52MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HCB71913-E-2RSD-T-P4S-QUL
BDI部件号
20292097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCB71913-E-2RSD-T-P4S-QUL/p/20292097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B00270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.68
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 52MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米