https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM01DOHhNRFV6TnpRME1Ea3pOVGsyTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3MmU1NGNiN2YxOTFjOTZmM2RkYTkxMDI1YWUyZDg4NDMxMmJhNDFlMjU0NjUxNzY0MTY1ZWUwOWZiZDg2ZmQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM01DOHhNRFV6TnpRME1Ea3pOVGsyTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY3MmU1NGNiN2YxOTFjOTZmM2RkYTkxMDI1YWUyZDg4NDMxMmJhNDFlMjU0NjUxNzY0MTY1ZWUwOWZiZDg2ZmQ
FAG
FAG
HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
FAG FAG
描述
FAG HCM7006-C-T-P4S-UL-XL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 17 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
FAG HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
BDI部件号
24757404
详情
1888.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCM7006-C-T-P4S-UL-XL/p/24757404
单价(不含税)
¥1,888.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
17 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.23876
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 17 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米