

FAG
FAG
HCS7000-C-T-P4S-DUL
FAG FAG
描述
FAG HCS7000-C-T-P4S-DUL
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
HCS7000-C-T-P4S-DUL
BDI部件号
1158423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCS7000-C-T-P4S-DUL/p/1158423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677425638
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.10053
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米