HS7018-C-T-P4S-QUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnelppOHhNREl6TnpZM09EUXhPVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ5OTUwYjkzZGVkMzgyMWYzNDkzOGVhMGRmMzk4ZjcxZGM4Yjc4OTUzMDcwYzk1YjYxNDAwYjE4MDk0YWY5MA
1180935 精密球轴承 

FAG FAG

HS7018-C-T-P4S-QUL

描述

FAG HS7018-C-T-P4S-QUL

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

HS7018-C-T-P4S-QUL

BDI部件号
1180935

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801759533
重量 / Kilogram
4.792
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
5.24
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新