HS7024-E-T-P4S-TUL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnek1TOHhNREl6TnpZM056SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FlNDIzN2JjN2RmMmY3MTQxN2YxNDYwMmVmYmE1NmE2NDYxNzhmZWYyNjQxYjFmNjA1OTE0MDgzMThlYWFkYQ
1180953 精密球轴承 

FAG FAG

HS7024-E-T-P4S-TUL

描述

FAG HS7024-E-T-P4S-TUL

Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

HS7024-E-T-P4S-TUL

BDI部件号
1180953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677718136
重量 / Kilogram
4.66
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
6.9
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
3.307 英寸 | 84 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新