https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd6TWk4eE1EYzNNRFF4TmpJd05UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMwZmM3NTVkMjE5MmM2ZDZmZTYxNWI4NWU5ZDRkOWMzMWUyOWIwNDI4MTBjNjcyZWM1Nzk4MzA1NTg2NWI1Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd6TWk4eE1EYzNNRFF4TmpJd05UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMwZmM3NTVkMjE5MmM2ZDZmZTYxNWI4NWU5ZDRkOWMzMWUyOWIwNDI4MTBjNjcyZWM1Nzk4MzA1NTg2NWI1Mw
FAG
FAG
HS71924-C-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG HS71924-C-T-P4S-UL
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HS71924-C-T-P4S-UL
BDI部件号
1181029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HS71924-C-T-P4S-UL/p/1181029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801493604
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.3
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 22MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

