HSS7010-E-T-P4S-QBCL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNVlpOHhNREl6TnpZM05EVXlNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHhTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2Y2Q5YWRhOTMzYWIyZTZkZTg1YzhlNjJiY2U2MzQ3YjEzYmJiZGE4YTIxOTBhMjQ0ZDlhMWVmZTk5MmM2YmUy
18102170 精密球轴承 

FAG FAG

HSS7010-E-T-P4S-QBCL

描述

FAG HSS7010-E-T-P4S-QBCL

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 64MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

HSS7010-E-T-P4S-QBCL

BDI部件号
18102170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677003027
重量 / Kilogram
1.161
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Quadruplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 64MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新