

FAG
FAG
HSS71915-E-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG HSS71915-E-T-P4S-UL
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
HSS71915-E-T-P4S-UL
BDI部件号
23662697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HSS71915-E-T-P4S-UL/p/23662697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801737623
重量 / Kilogram
0.355
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.78264
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 16MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米