NTN
NTN
HTA011DB/GNUP-21
NTN NTN
描述
NTN HTA011DB/GNUP-21
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HTA011DB/GNUP-21
BDI部件号
1220432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HTA011DB-GNUP-21/p/1220432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359076615
重量 / Kilogram
0.754
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
Ultra High Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed | UP-21 Precision Class
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
HTA011DB/GNUP-21
重量/磅
1.634
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米