https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoT0M4eE1EYzJPVFl3T1RrNE1UazRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjkyNjk3MzQ4ZWQ4YmMxMmIwZGUyZTg0NmJhODcxZmE0MDE0ZGM4YTVlNDdkNDJjODhmMzBlMGIyOTlkOWRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoT0M4eE1EYzJPVFl3T1RrNE1UazRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjkyNjk3MzQ4ZWQ4YmMxMmIwZGUyZTg0NmJhODcxZmE0MDE0ZGM4YTVlNDdkNDJjODhmMzBlMGIyOTlkOWRj
NTN
NTN
HTA016ADBP4LV1
NTN NTN
描述
NTN HTA016ADBP4LV1
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40.5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
HTA016ADBP4LV1
BDI部件号
1220439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/HTA016ADBP4LV1/p/1220439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359076684
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
HTA016ADBP4LV1
重量/磅
3.765
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 40.5MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.594 英寸 | 40.5 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米