IBC 6205.2Z.P53 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd3WlM4eE1EYzNNREkyTWpZeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYzgyMzc2ZjYyMzYyODE4YjIwMDM5MjBkMTNiNmJhY2I2MmU5M2JhM2IwNDM5ZDhhMWVkZjNhYjIyYzRkYmFh
1402808 精密球轴承 

IBC BEARING IBC BEARING

IBC 6205.2Z.P53

描述

IBC BEARING IBC 6205.2Z.P53

Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

6205.2Z.P53

BDI部件号
1402808

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 6

品牌
制造商名称
IBC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.2866
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新