BARDEN
BARDEN
L093HDF1000 O-67
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN L093HDF1000 O-67
Precision Ball Bearing; 0.939" Bore; 2.441" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
L093HDF1000 O-67
BDI部件号
22387667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/L093HDF1000-O-67/p/22387667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364935610
重量 / Kilogram
0.517
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Face to Face
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Non Separable Relieved Outer Ring | 1000 Lbs Preload
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
L093HDF1000
制造商内部编号
60545676
重量/磅
1.175
详细描述
Precision Ball Bearing; 0.939" Bore; 2.441" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.939 英寸 | 23.851 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米