L300HDF2250 O-67 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhoT0M4eE1EYzJPVFl3T1RrNE1UazRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjkyNjk3MzQ4ZWQ4YmMxMmIwZGUyZTg0NmJhODcxZmE0MDE0ZGM4YTVlNDdkNDJjODhmMzBlMGIyOTlkOWRj
22387678 精密球轴承 

BARDEN BARDEN

L300HDF2250 O-67

描述

BARDEN L300HDF2250 O-67

Precision Ball Bearing; 3" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

L300HDF2250 O-67

BDI部件号
22387678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
EAN条码
4054364935733
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Face to Face
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Non Separable Relieved Outer Ring | 2250 Lbs Preload
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
L300HDF2250
制造商内部编号
60545724
重量/磅
2.295
详细描述
Precision Ball Bearing; 3" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新