LS-13 1/2-AC P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-STL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE1EYzNNRGsyTnpFNU9UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5VFZFeGZVMEpmTVVreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGEyMmNlYWZkYjYyMzI1MDA3NTBmZDQ0YzkxMzNiMzUzYzA5MDRlOTA1NjI4Yjc5ODE2M2Q4MmUzZWNiYjQw
201551 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

LS-13 1/2-AC P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING LS-13 1/2-AC P/6

Precision Ball Bearing; 1-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

LS-13 1/2-AC P/6

BDI部件号
201551

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075031080
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
LS-13 1/2-AC P/6
重量/磅
1.301
详细描述
Precision Ball Bearing; 1-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新