https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-719SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNU1DOHhNRFF5TXpBeE5UZ3dNRGcyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk56RTVVMHhmVUVoZlUwSmZNa2t4VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg1ODg1YjAzMTE1MTFmYTA5M2RjNmM1MTc1ZTlhOTM4N2I1ODg4ODE3MmRmYTU5YjUwMzMzMDkwNWQ5YjRiYWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-719SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNU1DOHhNRFF5TXpBeE5UZ3dNRGcyTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk56RTVVMHhmVUVoZlUwSmZNa2t4VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg1ODg1YjAzMTE1MTFmYTA5M2RjNmM1MTc1ZTlhOTM4N2I1ODg4ODE3MmRmYTU5YjUwMzMzMDkwNWQ5YjRiYWQ
NTN
NTN
MLE71900CVUJ74S
NTN NTN
描述
NTN MLE71900CVUJ74S
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 17 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MLE71900CVUJ74S
BDI部件号
1223520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MLE71900CVUJ74S/p/1223520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520583132
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
17 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 17 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米