https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhoTXk4eE1EYzNNRGczT1Rrek9EVTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5T1RGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTJiYTk5OWZmOWE0MWRjYTEzMWQ0Njc2YjMwNDgzZDI3ZWQ4ZDNlMDFhZjU1YmYwOTVmYmZlMDc1YmQwMDQxNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhoTXk4eE1EYzNNRGczT1Rrek9EVTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5T1RGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTJiYTk5OWZmOWE0MWRjYTEzMWQ0Njc2YjMwNDgzZDI3ZWQ4ZDNlMDFhZjU1YmYwOTVmYmZlMDc1YmQwMDQxNQ
TIMKEN
TIMKEN
MM115EX 350 C1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM115EX 350 C1
Precision Ball Bearing; 2-1/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
MM115EX 350 C1
BDI部件号
19287922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM115EX-350-C1/p/19287922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796069817
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 2-1/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米