MM155EX CR DU 150 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-PR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcxT0M4eE1EZ3lNVFEyTlRZd05ERXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlRVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxYWU5NWJkMmE4MmIzNzE1ZmU1NmI4Yzc2YzEzY2NjNTUwZmNhYzBjMzI5Yzc5NzBkMTk1YjkzNmZlNjBiOGU
1366711 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM155EX CR DU 150

描述

TIMKEN MM155EX CR DU 150

Precision Ball Bearing; 2-3/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

MM155EX CR DU 150

BDI部件号
1366711

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796069862
重量 / Kilogram
2.311
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | EX-CELL-O Replacement Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM155EX DU 150
重量/磅
5.09
详细描述
Precision Ball Bearing; 2-3/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新