TIMKEN
TIMKEN
MM155EX CR DU 300
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM155EX CR DU 300
Precision Ball Bearing; 2-3/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM155EX CR DU 300
BDI部件号
1366712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM155EX-CR-DU-300/p/1366712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796069879
重量 / Kilogram
2.311
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | EX-CELL-O Replacement Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM155EX DU 300
重量/磅
5.09
详细描述
Precision Ball Bearing; 2-3/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米