https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTWk4eE1EYzJPREk0TnpZNU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFCSVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxOTI4NzY5MzFjZjYyYTNlNGE2YTdhMjQzYjRjZTIyMDI5MmE5NjBkYjkyMDJmYmMxMzlkMDE0ZWQ2MzhiNmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTWk4eE1EYzJPREk0TnpZNU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFCSVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxOTI4NzY5MzFjZjYyYTNlNGE2YTdhMjQzYjRjZTIyMDI5MmE5NjBkYjkyMDJmYmMxMzlkMDE0ZWQ2MzhiNmI
TIMKEN
TIMKEN
MM307KCR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM307KCR
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM307KCR
BDI部件号
1366778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM307KCR/p/1366778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796071490
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
B00270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Super Precision | Conrad | Non Filling Slot
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
MM307K
重量/磅
0.98
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米