MM30BS72 SUH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-NL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhpTlM4eE1EYzNNVEF3TWprNE1qUXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5T1RGOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQ0MDcxNjBjMjlhNDc4MTVlNTM2MzU2ZjJmYjRlZTE4MGExYjg4MTg3ZTZlZGIyYjcyZDZkYjEzNmJlYThiMQ
22835562 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM30BS72 SUH

描述

TIMKEN MM30BS72 SUH

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

MM30BS72 SUH

BDI部件号
22835562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992153883
重量 / Kilogram
32.205
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM30BS72SUH
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新