MM311PP CR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UTTJPVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZUa3hmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODhiODFkMjA1NTY4MjRlZWEwNDUzMzYxZDViOTk3OGJiZDM3Y2I0NDI0YTliNDVmZDU1ZGJkYjM3OGI0Mjhk
24622060 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM311PP CR

描述

TIMKEN MM311PP CR

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

MM311PP CR

BDI部件号
24622060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992121073
重量 / Kilogram
1.424
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新