https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTWk4eE1EYzJPREk0TnpZNU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFCSVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxOTI4NzY5MzFjZjYyYTNlNGE2YTdhMjQzYjRjZTIyMDI5MmE5NjBkYjkyMDJmYmMxMzlkMDE0ZWQ2MzhiNmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTWk4eE1EYzJPREk0TnpZNU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFCSVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxOTI4NzY5MzFjZjYyYTNlNGE2YTdhMjQzYjRjZTIyMDI5MmE5NjBkYjkyMDJmYmMxMzlkMDE0ZWQ2MzhiNmI
TIMKEN
TIMKEN
MM312KCR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM312KCR
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM312KCR
BDI部件号
1366806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM312KCR/p/1366806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796071681
重量 / Kilogram
1.765
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Super Precision | Conrad | Non Filling Slot
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
MM312K
重量/磅
3.671
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米