TIMKEN
TIMKEN
MM40BS90-23 TUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM40BS90-23 TUH
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 69MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
MM40BS90-23 TUH
BDI部件号
22835545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM40BS90-23-TUH/p/22835545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992153739
重量 / Kilogram
2.245
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM40BS90-23TUH
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 69MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米