https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmczWmk4eE1EYzJPVFE0TVRjNU16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYzQ3ZDU5ZWNjMDQ4MDAyNWY2N2I5OGVkMWFhYzk3YTM4Y2JkNWJhMmEzMDhiNzM4YzM2NGE1NDI3ZjRhMTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmczWmk4eE1EYzJPVFE0TVRjNU16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFRGOVFTRjlUUWw4eFNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYzQ3ZDU5ZWNjMDQ4MDAyNWY2N2I5OGVkMWFhYzk3YTM4Y2JkNWJhMmEzMDhiNzM4YzM2NGE1NDI3ZjRhMTI
TIMKEN
TIMKEN
MM45BS75PP DUL FS637
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM45BS75PP DUL FS637
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 30MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM45BS75PP DUL FS637
BDI部件号
1366864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM45BS75PP-DUL-FS637/p/1366864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796297708
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM45BS75PP DUL FS637
重量/磅
1.54
详细描述
Precision Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 30MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米