https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTlRFME5UTTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlFUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDRlM2NmNmQyYThjZDkyZGEzZmI5ZTJmNDY1NmIyMDExMTI3YmE3MjBhMTdhN2NjODJmMTA4ZTBlMTY1ZmNi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTlRFME5UTTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlFUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDRlM2NmNmQyYThjZDkyZGEzZmI5ZTJmNDY1NmIyMDExMTI3YmE3MjBhMTdhN2NjODJmMTA4ZTBlMTY1ZmNi
TIMKEN
TIMKEN
MM50BS100 DUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM50BS100 DUH
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 100MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM50BS100 DUH
BDI部件号
1366867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM50BS100-DUH/p/1366867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796233287
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM50BS100 DUH
重量/磅
3.16
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 100MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米