https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnek1TOHhNREl6TnpZM056SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FlNDIzN2JjN2RmMmY3MTQxN2YxNDYwMmVmYmE1NmE2NDYxNzhmZWYyNjQxYjFmNjA1OTE0MDgzMThlYWFkYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnek1TOHhNREl6TnpZM056SXdOelU0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2FlNDIzN2JjN2RmMmY3MTQxN2YxNDYwMmVmYmE1NmE2NDYxNzhmZWYyNjQxYjFmNjA1OTE0MDgzMThlYWFkYQ
TIMKEN
TIMKEN
MM60BS120 TUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM60BS120 TUH
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 120MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM60BS120 TUH
BDI部件号
22835885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM60BS120-TUH/p/22835885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992153906
重量 / Kilogram
3.184
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 120MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米