TIMKEN
TIMKEN
MM67XWO CR DU E9103C
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM67XWO CR DU E9103C
Precision Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM67XWO CR DU E9103C
BDI部件号
19287932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM67XWO-CR-DU-E9103C/p/19287932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796069688
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.15
详细描述
Precision Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米