MM75BS110 QUM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-NL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoa055OHhNRGMyT1RBd016UTBOak13TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZUa3hmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDhhMmE5ZDAyNzAzNGRkOGQ1NTFmZTVkZjY5YzA1MDQwMmI4YTcyNzljYjY0MWMwNTcwMzczYmIzNTI0YTY1MQ
22835789 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM75BS110 QUM

描述

TIMKEN MM75BS110 QUM

Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 110MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

MM75BS110 QUM

BDI部件号
22835789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992153159
重量 / Kilogram
1.833
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM75BS110QUM
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 110MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新