MM9106KCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTWk4eE1EYzJPREk0TnpZNU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFCSVgxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxOTI4NzY5MzFjZjYyYTNlNGE2YTdhMjQzYjRjZTIyMDI5MmE5NjBkYjkyMDJmYmMxMzlkMDE0ZWQ2MzhiNmI
24622089 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM9106KCR

描述

TIMKEN MM9106KCR

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

MM9106KCR

BDI部件号
24622089

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796139459
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.24
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新