TIMKEN
TIMKEN
MM9311WI3H QUH FS737
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM9311WI3H QUH FS737
Precision Ball Bearing; 1.751" Bore; 3" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM9311WI3H QUH FS737
BDI部件号
1366939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM9311WI3H-QUH-FS737/p/1366939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992130174
重量 / Kilogram
1.136
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM9311WI3H QUH FS737
重量/磅
2.6
详细描述
Precision Ball Bearing; 1.751" Bore; 3" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.751 英寸 | 44.475 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米