MM9313WI 5H DUH https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTlRFME5UTTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlFUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDRlM2NmNmQyYThjZDkyZGEzZmI5ZTJmNDY1NmIyMDExMTI3YmE3MjBhMTdhN2NjODJmMTA4ZTBlMTY1ZmNi
1366940 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MM9313WI 5H DUH

描述

TIM MM9313WI 5H DUH ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 2-1/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

TIM MM9313WI 5H DUH

BDI部件号
1366940

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796073654
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM9313WI5HDUH
重量/磅
1.66
详细描述
Precision Ball Bearing; 2-1/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新