https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTlRFME5UTTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlFUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDRlM2NmNmQyYThjZDkyZGEzZmI5ZTJmNDY1NmIyMDExMTI3YmE3MjBhMTdhN2NjODJmMTA4ZTBlMTY1ZmNi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SPBB-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTlRFME5UTTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxQkNRbDlFUWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDRlM2NmNmQyYThjZDkyZGEzZmI5ZTJmNDY1NmIyMDExMTI3YmE3MjBhMTdhN2NjODJmMTA4ZTBlMTY1ZmNi
TIMKEN
TIMKEN
MM9316WI 3H DUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM9316WI 3H DUH
Precision Ball Bearing; 3" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM9316WI 3H DUH
BDI部件号
1366942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM9316WI-3H-DUH/p/1366942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796073715
重量 / Kilogram
0.943
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM9316WI3HDUH
重量/磅
2.16
详细描述
Precision Ball Bearing; 3" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米