TIMKEN
TIMKEN
MM9321WI3 DUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM9321WI3 DUL
Precision Ball Bearing; 4" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM9321WI3 DUL
BDI部件号
25025768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM9321WI3-DUL/p/25025768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992130426
重量 / Kilogram
2.36
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM9321WI3 DUL
重量/磅
5.2
详细描述
Precision Ball Bearing; 4" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
5.709 英寸 | 145.009 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米