https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-NL-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcwT0M4eE1EYzNNRGs0TWpreU9EUXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOTVgwNU1YMU5DWDBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZmIwMmZhYjY3MTI5OWFlZTgwYTcxOTVjZjJhYWMzZTAxMjJhNWQwYzQwMzBiNDcyOTMzYjhmZTZkOThmOTY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-NL-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcwT0M4eE1EYzNNRGs0TWpreU9EUXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOTVgwNU1YMU5DWDBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZmIwMmZhYjY3MTI5OWFlZTgwYTcxOTVjZjJhYWMzZTAxMjJhNWQwYzQwMzBiNDcyOTMzYjhmZTZkOThmOTY2
TIMKEN
TIMKEN
MMF515BS60PP DM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MMF515BS60PP DM
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
MMF515BS60PP DM
BDI部件号
1366948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMF515BS60PP-DM/p/1366948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796244917
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Super Precision | Flanged | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MMF515BS60PP DM
重量/磅
1.04
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米