MMF550BS140DDQM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SHLD-NL-SB-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhrTUM4eE1EYzJPVEUxTkRZek56ZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWHpKVFNFeEVYMDVNWDFOQ1gwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUxMTg4YjU0YTZhZDMxOTAzZGE4YjU5ZWYwMDQ4NGZiNGMxNzQ4MjhlODM3YzEyZThiNjU5OThkNzI2MTY1MA
1366955 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MMF550BS140DDQM

描述

TIMKEN MMF550BS140DDQM

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 140MM Outside Diameter; 108MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

MMF550BS140DDQM

BDI部件号
1366955

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796252837
重量 / Kilogram
9.752
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Super Precision | Flanged | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MMF550BS140DDQM
重量/磅
21.5
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 140MM Outside Diameter; 108MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
4.252 英寸 | 108 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新