TIMKEN
TIMKEN
MMN517BS47PP DM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MMN517BS47PP DM
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
MMN517BS47PP DM
BDI部件号
1366961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMN517BS47PP-DM/p/1366961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796244986
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MMN517BS47PP DM
重量/磅
0.54
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米