TIMKEN
TIMKEN
MMN530BS62PP DM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MMN530BS62PP DM
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
MMN530BS62PP DM
BDI部件号
1366964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMN530BS62PP-DM/p/1366964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796245013
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MMN530BS62PP DM
重量/磅
0.9
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米