MMN540BS75PP DM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB2-2SL-NL-SB-WOF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoTnk4eE1EYzNNamd4TnpFeE56SXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakpmTWxOTVgwNU1YMU5DWDFkUFJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxODEyMmRkZjM3ZDA4NWY5OTE3OGU1MGJkMGIyYTA0YTM2MzIxYWQ2ODVmYmFlMzA1ZDRmYWEzNjFlYmNkODJm
1366967 精密球轴承 

TIMKEN TIMKEN

MMN540BS75PP DM

描述

TIMKEN MMN540BS75PP DM

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

MMN540BS75PP DM

BDI部件号
1366967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796244627
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MMN540BS75PP DM
重量/磅
1.44
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 34MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新