TIMKEN
TIMKEN
MMN550BS110PP DM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MMN550BS110PP DM
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
MMN550BS110PP DM
BDI部件号
1366968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMN550BS110PP-DM/p/1366968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796244641
重量 / Kilogram
2.422
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
5.34
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米