https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1TOHhNREl6TlRReU56STFPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVRWhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTNmMGZiMzZjMWQ3N2IxZWM3NTc5OTE4MGE4ZTVhNjVjYzk3NjUxNTU1YzFiNGM2OWM1MDYzOWJmODNlYTU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1TOHhNREl6TlRReU56STFPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVRWhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTNmMGZiMzZjMWQ3N2IxZWM3NTc5OTE4MGE4ZTVhNjVjYzk3NjUxNTU1YzFiNGM2OWM1MDYzOWJmODNlYTU2
TIMKEN
TIMKEN
MW203PP C7 FS59113
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MW203PP C7 FS59113
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.48MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MW203PP C7 FS59113
BDI部件号
1367061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MW203PP-C7-FS59113/p/1367061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796027954
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Wide Type | C7 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
MW203PP C7 FS59113
重量/磅
0.2
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.48MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.48 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米