https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UTTJPVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZUa3hmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODhiODFkMjA1NTY4MjRlZWEwNDUzMzYxZDViOTk3OGJiZDM3Y2I0NDI0YTliNDVmZDU1ZGJkYjM3OGI0Mjhk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UTTJPVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZUa3hmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODhiODFkMjA1NTY4MjRlZWEwNDUzMzYxZDViOTk3OGJiZDM3Y2I0NDI0YTliNDVmZDU1ZGJkYjM3OGI0Mjhk
TIMKEN
TIMKEN
MW204PP FS57658B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MW204PP FS57658B
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.62MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material
制造商部件号
MW204PP FS57658B
BDI部件号
1367064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MW204PP-FS57658B/p/1367064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796187535
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Wide Type
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
MW204PP FS57658B
重量/磅
0.331
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.62MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.812 英寸 | 20.62 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米