SKF
SKF
QJ 306 LA/P63
SKF SKF
描述
SKF QJ306LA/P63 ; 轴承/四点接触球轴承
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 35 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
SKF QJ306LA/P63
BDI部件号
1261870
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ-306-LA-P63/p/1261870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571618197
重量 / Kilogram
0.393
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
35 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Four Point Contact | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
QJ 306 LA/P63
重量/磅
0.8796
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 35 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米