QJ-312 P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-BR-SB-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd4Wmk4eE1EYzJPVFl3TXpVMU9UUTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5Q1VsOVRRbDlUVUV4SlZGOUpUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGMzODk2OWVkYWI3YzA0OWQyYmEwNDg2ODlkNzZlYTQ0NjU0YTczZWU4MTVjMDNjZGQ5Yjc5NTg3NTVkZDg4Mw
208386 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

QJ-312 P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING QJ-312 P/6

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 35 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

QJ-312 P/6

BDI部件号
208386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075086165
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
35 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Split Inner Race
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
QJ-312 P/6
重量/磅
4.72
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 35 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新