CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
R-10-2RS P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING R-10-2RS P/6
Precision Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
R-10-2RS P/6
BDI部件号
208457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-10-2RS-P-6/p/208457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075219570
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
R-10-2RS P/6
重量/磅
0.09
详细描述
Precision Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
宽度
0.344 英寸 | 8.73 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米