https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoallTOHhNRFV6TnpRME1qVXdPRGd6TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjYWU1ZmZiYWY1MjEyNGYzMGM3ODU2ZTk4NWMxNzM5YmE5MjY3OGFjODc2ZjBmYTljYTJhMmE5OTM1OTcyOGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoallTOHhNRFV6TnpRME1qVXdPRGd6TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjYWU1ZmZiYWY1MjEyNGYzMGM3ODU2ZTk4NWMxNzM5YmE5MjY3OGFjODc2ZjBmYTljYTJhMmE5OTM1OTcyOGE
FAG
FAG
R4-2RS-VA-P5-SF174
FAG FAG
描述
FAG R4-2RS-VA-P5-SF174
Precision Ball Bearing; 6.35MM Bore; 15.875MM Outside Diameter; 4.978MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
R4-2RS-VA-P5-SF174
BDI部件号
24860650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R4-2RS-VA-P5-SF174/p/24860650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364150273
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Special Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.01102
详细描述
Precision Ball Bearing; 6.35MM Bore; 15.875MM Outside Diameter; 4.978MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米