https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpT0M4eE1EYzJPRGd4TXpBNU5qazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTB4ZlUxUk1YMU5DWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQwYzEzODY3ZDBkZDQwZmMzZTgzMmFkN2M4NjU3NDZlODNhODY0MjE0YWUxYTEzMTcxNmMwOGExZGMyYzJmZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpT0M4eE1EYzJPRGd4TXpBNU5qazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTB4ZlUxUk1YMU5DWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQwYzEzODY3ZDBkZDQwZmMzZTgzMmFkN2M4NjU3NDZlODNhODY0MjE0YWUxYTEzMTcxNmMwOGExZGMyYzJmZQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
S-3608-2RSNR P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING S-3608-2RSNR P/6
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
S-3608-2RSNR P/6
BDI部件号
209136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S-3608-2RSNR-P-6/p/209136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075234795
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | American Width | Cartridge | With Snap Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
S-3608-2RSNR P/6
重量/磅
2.251
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米