S71908 CDGA/P4A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd3TVM4eE1EYzJOamN6T0RFNU5EUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmTWxOTVgxQklYMU5DWHpKSk1VOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0OTUyMzVhODQ4M2U0MmFkYzkzMzMxOTNkZTBlZjFhNjQ3MzBjMTIwOTkwMmJlNDg3MzY0YTcwMGIwNjQxMg
1306448 精密球轴承 

SKF SKF

S71908 CDGA/P4A

描述

SKF S71908 CDGA/P4A

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

S71908 CDGA/P4A

BDI部件号
1306448

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572899540
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
S71908 CDGA/P4A
重量/磅
0.291
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新